K2 Systems - Wood screw countersunk head 6x70/42 - 1006398

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
longueur - 70 mm
forme de la tête/extrémité - tête de trompette
système à vis - Torx
traitement de la surface - non traité
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
K2 SYSTEMS
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4251786203796
Réf. Sonepar
08173620379
Réf. Fournisseur
1006398
Marque
K2 Systems
matériau:
acier inoxydable
longueur:
70 mm
forme de la tête/extrémité:
tête de trompette
système à vis:
Torx
traitement de la surface:
non traité
couleur:
acier inoxydable (inox)
trempé:
Oui
avec revêtement antiadhésif:
Oui
tête fraisée:
Oui
alésage de la tête:
Oui
avec rainures de fraisage sous la tête:
Oui
diamètre de tête:
12 mm
diamètre de tige:
6 mm
longueur de filetage:
42 mm
type de filetage:
grossiers
propagation de fil:
filetage partiel
fil combiné:
Oui
avec côtes de jarret:
Oui
pointe avec nervures de fraisage:
Oui
forme de la pointe:
pointu
avec rondelle et joint:
Non
taille de bit:
25
diamètre du filetage:
6 mm
avec pointe de perçage:
Oui
conditionnement en chapelets:
Non


