Kaufel - 2 Platines d'association ALTILED+G3489:J3489 en matière INOX 304L - 650000

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - 2 Platines d'association ALTILED+G3489:J3489 en matière INOX 304L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 15 mm

  • longueur - 105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022376777

Réf. Sonepar

00255650000

Réf. Fournisseur

650000

Réf. Commerciale

Kaufel

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

15 mm

longueur:

105 mm

hauteur:

145 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

2 Platines d'association ALTILED+G3489:J3489 en matière INOX 304L

Les Atouts de l'article:

Platine en matière INOX 304L - Idéal pour fixation difficile via feuillard - Pour solidarier plusieurs ALTILED lors de suspension ou fixation sur IPN (par ex.) - Dimensions en mm (Lxlxh) : 139x101x6 - Fourni avec 8 vis - Pour enveloppe ALTILED

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….