Kaufel - Alarme incendie - Déclencheur manuel à membrane déformable - Radio Fréq. à pil.. - 534131


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 85 mm
largeur - 30 mm
profondeur - 85 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alarmes incendie Type 4 - RF A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022456851
Réf. Sonepar
00255245685
Réf. Fournisseur
534131
Réf. Commerciale
Kaufel
hauteur:
85 mm
largeur:
30 mm
profondeur:
85 mm
Déclencheur manuel à membrane déformable - Radio Fréquence - à pile - Rouge - avec clé - IP44 IK07 - Conforme NF EN 54-11 - Pile incluse - Dimensions en mm (Lxlxh) : 100x100x60 - Garantie 1 an - Compatible avec AI P T4+ DMMD/RF/LoRa
Les Atouts de la gamme:
Retrouvez les centrales et périphériques d'alarme incendie de typer 4 Radio fréquence autonome
Les Atouts de la gamme:
Retrouvez les centrales et périphériques d'alarme incendie de typer 4 Radio fréquence autonome