Kaufel - Alarme incendie - Déclencheur manuel étanche à membrane déformable - 535211


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 82 mm
largeur - 54 mm
profondeur - 82 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alarmes incendie Type 2b - Fil
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363447153
Réf. Sonepar
00255000012
Réf. Fournisseur
535211
Réf. Commerciale
Kaufel
hauteur:
82 mm
largeur:
54 mm
profondeur:
82 mm
Déclencheur manuel étanche à membrane déformable - Rouge - avec clé - IP67 - Conforme NF EN 54-11 - Dimensions en mm (Lxlxh) : 87x87x53 - Garantie 1 an
Les Atouts de la gamme:
Retrouvez les centrales et périphériques d'alarme incendie de typer 2b
Les Atouts de la gamme:
Retrouvez les centrales et périphériques d'alarme incendie de typer 2b