Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Kaufel - Alarme incendie - Diffuseur Visuel d'Alarme Feu (DVAF) Mur - LED Flash blanc - 534122

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - Alarme incendie - Diffuseur Visuel d'Alarme Feu (DVAF) Mur - LED Flash blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • compatible avec Apple HomeKit - Non

  • compatible avec Google Assistant - Non

  • compatible avec Amazon Alexa - Non

  • compatible IFTTT - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Alarmes incendie Type 4 - Fila

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5415022456837

Réf. Sonepar

00255245683

Réf. Fournisseur

534122

Marque

Kaufel

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Alarme incendie - Diffuseur Visuel d'Alarme Feu (DVAF) Mur - LED Flash blanc

Les Atouts de l'article:

Diffuseur Visuel d'Alarme Feu (DVAF) - Faible consommation - à LED Flash blanc - Tension : 9 à 60Vcc - Coffret ABS Blanc - IP41C IK 07 - Fréquence de 1 à 0,5Hz - Volume de couverture à 2,4m (=> portée 6m) ou à 3m (=> portée 8m) - Dimensions en mm (Øxh) : 110x60 (avec socle) - Conforme à norme EN54-23

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.