Kaufel - ALTILED / LSC Luminaire à phare étanche adress. modulaire - 100% LED - 48 à 230V - 437500-KAUFEL

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - ALTILED / LSC Luminaire à phare étanche adress. modulaire - 100% LED - 48 à 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 1000 lm

  • système de contrôle - surveillance centralisée

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022376890

Réf. Sonepar

00255237689

Réf. Fournisseur

437500-KAUFEL

Marque

Kaufel

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

1000 lm

système de contrôle:

surveillance centralisée

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance du système:

14 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique mat/satiné

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

48...48 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...-30 °C

flux lumineux en mode veille:

1000 lm

température de couleur:

6000...6000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.5

largeur:

96 mm

hauteur/profondeur:

320 mm

longueur:

326 mm

largeur d'encastrement:

166 mm

longueur d’encastrement:

337 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

ALTILED / LSC Luminaire à phare étanche adressable. modulaire - 1000 lumens - IP65 et IK08 - 100% LED - 48 à 230V - corps blanc et phare orientable à 360°

Les Atouts de l'article:

Luminaire à phare étanche ADRESSABLE - TOUT LED - 48 à 230V - NF AEAS - LSC - Conso 15W - 1000lm - IP65 IK08 - Durée de vie des LED 70 000h - 960°C - Dimensions en mm (Lxlxh) : 327x144X98 - Classe II - Design & Concept Novateur- Modulable - Débrochable - Garantie 1 an

Les Atouts de la gamme:

Forte puissance pour tous les environnementsKaufel a développé la gamme Altiled afin de répondre aux besoins et contraintes des installateurs tout en facilitant leur quotidien. Kaufel bouscule les standards avec cette nouvelle solution car elle convient parfaitement aux environnements.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.