Kaufel - ALTILED/ Platine encastrement - Dimensions encas. 337x166x125 mm - 650001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 204.8 mm
longueur - 338 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5415022392753
Réf. Sonepar
00255239275
Réf. Fournisseur
650001
Réf. Commerciale
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
204.8 mm
longueur:
338 mm
hauteur:
123.5 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
Platine encastrement - Dimensions encas. 337x166x125 mm - Pour enveloppe ALTILED - Dimensions en mm (Lxlxh) : 388x204,8x123,5 - Pose plafond/murale
Les Atouts de la gamme:
Forte puissance pour tous les environnementsKaufel a développé la gamme Altiled afin de répondre aux besoins et contraintes des installateurs tout en facilitant leur quotidien. Kaufel bouscule les standards avec cette nouvelle solution car elle convient parfaitement aux environnements.
Les Atouts de la gamme:
Forte puissance pour tous les environnementsKaufel a développé la gamme Altiled afin de répondre aux besoins et contraintes des installateurs tout en facilitant leur quotidien. Kaufel bouscule les standards avec cette nouvelle solution car elle convient parfaitement aux environnements.