Kaufel - BRIO+/Bloc BAES/BAEH adress. SATI 100%LED - NF AEAS&ENV. - V+ - 247712-KAUFEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - surveillance centralisée
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP42
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5414363609100
Réf. Sonepar
00255000181
Réf. Fournisseur
247712-KAUFEL
Marque
Kaufel
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
surveillance centralisée
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
0.7 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiCd
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
nombre de têtes de luminaire:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
6000...6000 K
facteur de puissance (cos phi):
0.4
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
30 mm
hauteur/profondeur:
117 mm
longueur:
33.8 mm
largeur d'encastrement:
130 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm
longueur d’encastrement:
225 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Bloc évacuation/habitation ADRESSABLE SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES/BAEH - LED témoin - 45lm/1h 8lm/5h - NP - IP42 IK07 - Conso 0,7W - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x33.8 - NF ENVIRONNEMENT - Garantie 3 ans - Livré avec ses 2 étiquettes réglementaires, modulables et clippables
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


