Kaufel - Brio+/Eco3/ Grille de protection IK10 - Zinguée - 660020

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - panier de protection
largeur - 183 mm
longueur - 268 mm
hauteur - 65 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires BAES & LSC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363606765
Réf. Sonepar
00255360676
Réf. Fournisseur
660020
Marque
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée:
panier de protection
largeur:
183 mm
longueur:
268 mm
hauteur:
65 mm
Grille de protection IK10 - Zinguée - Pour enveloppe BRIO+ (ET) / BRIO ECO3 (ET) - Dimensions en mm (Lxlxh) : 246x152x58 - Garantie 1 an
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


