Kaufel - Brio+/Eco3/ / Kit salle blanche sans tranche - En tôle laquée blanc + plaque PC - 660413

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
couleur - blanc
largeur - 55 mm
longueur - 252 mm
hauteur - 152 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires BAES & LSC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5415022239348
Réf. Sonepar
00255660413
Réf. Fournisseur
660413
Marque
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
couleur:
blanc
largeur:
55 mm
longueur:
252 mm
hauteur:
152 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
BRIO+/ECO3/ Kit salle blanche sans tranche - En tôle laquée blanc + plaque PC
Les Atouts de l'article:
Kit salle blanche sans tranche - En tôle laquée blanc + plaque policarbonate - Kit prévu pour accès spécifiquement par le dessus - Dimensions en mm (Lxlxh) : 255x159x62 - Dimensions encas. 220x135 mm - Pour enveloppe BRIO+ (ET) / BRIO ECO3 (ET)
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de l'article:
Kit salle blanche sans tranche - En tôle laquée blanc + plaque policarbonate - Kit prévu pour accès spécifiquement par le dessus - Dimensions en mm (Lxlxh) : 255x159x62 - Dimensions encas. 220x135 mm - Pour enveloppe BRIO+ (ET) / BRIO ECO3 (ET)
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


