Kaufel - Brio+/Eco3/ /Lot de 2 étiquettes régl., modulables [PMR->Sortie] + [Flèche] - 660029

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - Brio+/Eco3/ /Lot de 2 étiquettes régl., modulables [PMR->Sortie] + [Flèche]

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • signification du pictogramme - sortie

  • longueur - 210 mm

  • largeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022066258

Réf. Sonepar

00255206625

Réf. Fournisseur

660029

Réf. Commerciale

Kaufel

signification du pictogramme:

sortie

longueur:

210 mm

largeur:

100 mm

BRIO+/ECO3/Lot de 2 étiquettes régl., modulables [PMR->Sortie] + [Flèche]

Les Atouts de l'article:

Lot de 2 étiquettes réglementaires, modulables et clippables -> "PMR->sortie" et "flèche" - Indication vers Sortie Aménagée (Directement vers l'extérieur) - Personne à Mobilité Réduite (P.M.R.) - Dimensions en mm (Lxl) : 2 x (100x100) - Pour enveloppe BRIO+ (ET) / BRIO ECO3 (ET)

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….