Kaufel - Brio+/Eco3/ Platine encast. + Collerette finition grise - Dim. encast. 224x125 - 660002


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
couleur - gris
largeur - 30 mm
longueur - 239 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires BAES & LSC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363606727
Réf. Sonepar
00255360672
Réf. Fournisseur
660002
Réf. Commerciale
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
couleur:
gris
largeur:
30 mm
longueur:
239 mm
hauteur:
150 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Platine encastrement + Collerette de finition grise - Dimensions encas. 224x125x50 mm - Equipé d'un porte-étiquette avec 2 étiquettes réglementaires, modulables et clippables - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x155x150 - Pose plafond/murale - Pour enveloppe BRIO+ (ET) / BRIO ECO3 (ET)
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….