Kaufel - BRIO+/LSC ambiance adressable - 100% LED - 48 à 230V - NF AEAS - V+ - 497801


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- fonction - éclairage d'évacuation 
- flux lumineux utile - 340 lm 
- système de contrôle - surveillance centralisée 
- mode de pose - montage en saillie (mur/plafond) 
- indice de protection (IP) - IP42 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
5415022026764
Réf. Sonepar
00255497801
Réf. Fournisseur
497801
Marque
Kaufel
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
340 lm
système de contrôle:
surveillance centralisée
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
puissance du système:
4 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...-30 °C
flux lumineux en mode veille:
340 lm
température de couleur:
6000...6000 K
facteur de puissance (cos phi):
0.4
largeur:
30 mm
hauteur/profondeur:
117 mm
longueur:
33.8 mm
largeur d'encastrement:
130 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm
longueur d’encastrement:
225 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


