Kaufel - BRIO+/LSC évacuation étanche conventionnel - 100% LED - 48 à 230V - NF AEAS - V+ - 490702

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - BRIO+/LSC évacuation étanche conventionnel - 100% LED - 48 à 230V - NF AEAS - V+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022017953

Réf. Sonepar

00255201795

Réf. Fournisseur

490702

Marque

Kaufel

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

touche de contrôle

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

1.1 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...-30 °C

flux lumineux en mode veille:

45 lm

température de couleur:

6000...6000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.4

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

37 mm

hauteur/profondeur:

117 mm

longueur:

41.6 mm

largeur d'encastrement:

130 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

longueur d’encastrement:

225 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

Bloc LSC évacuation étanche conventionnel - 100% LED - 48 à 230V - NF AEAS - Visibilité +

Les Atouts de l'article:

Luminaire évacuation étanche conventionnel - 100% LED - 48 à 230V - NF AEAS - Conso : 1,1W - 45lm - IP 65 IK 10 - Durée de vie des LED 10 ans - 960°C - Visibilité+ -Dimensions en mm (Lxlxh) : 210x122x41.6 - Livré avec ses 2 étiquettes réglementaires, modulables et clippables - Garantie 1 an

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.