Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Kaufel - BrioSpot Accessoire - Lot 3 pictogrammes mural plafond - 661010-KAUFEL

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - BrioSpot Accessoire - Lot 3 pictogrammes mural plafond

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque en verre acrylique

  • signification du pictogramme - sortie

  • direction - autre

  • longueur - 200 mm

  • largeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022524710

Réf. Sonepar

00255000176

Réf. Fournisseur

661010-KAUFEL

Réf. Commerciale

Kaufel

modèle:

plaque en verre acrylique

signification du pictogramme:

sortie

direction:

autre

longueur:

200 mm

largeur:

100 mm

bilatéral:

Oui

épaisseur de matériau:

0.175 mm

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

BrioSpot Accessoire - Lot 3 pictogrammes mural plafond