Kaufel - BrioSpot Accessoire - Patère de déport mural IP42 pour entrées de câbles - 652010-KAUFEL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - plaque de montage 
- matériau - plastique 
- couleur - blanc 
- largeur - 21 mm 
- longueur - 148 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Accessoires BAES & LSC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5415022522006
Réf. Sonepar
00255000173
Réf. Fournisseur
652010-KAUFEL
Marque
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée:
plaque de montage
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
21 mm
longueur:
148 mm
hauteur:
64.5 mm
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


