Kaufel - BrioSpot - Batterie - Pour BAES Balisage - Batterie 3.2V 3.2Ah ? Techno LiFePO4 - 759100

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - BrioSpot - Batterie - Pour BAES Balisage - Batterie 3.2V 3.2Ah ? Techno LiFePO4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de contrôle - sans

  • source lumineuse - LED non interchangeable

  • source lumineuse fournie - Oui

  • matériau de la verrine - sans verrine

  • tension nominale (Un) - 220...220 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5415022522044

Réf. Sonepar

00255252204

Réf. Fournisseur

759100

Marque

Kaufel

système de contrôle:

sans

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau de la verrine:

sans verrine

tension nominale (Un):

220...220 V

appareillage:

driver LED courant constant

classe de protection:

sans

largeur:

39 mm

longueur:

70 mm

BrioSpot - Batterie - Pour BAES Balisage - Batterie 3.2V 3.2Ah – Techno LiFePO4

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.