Kaufel - BrioSpot Encastré /BAES - Ambiance - Led - Adressable SATI - Blc - NF AEAS & ENV - 100120K

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - BrioSpot Encastré /BAES - Ambiance - Led - Adressable SATI - Blc - NF AEAS & ENV

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • système de contrôle - surveillance centralisée

  • mode de pose - encastré

  • indice de protection (IP) - IP43

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022522167

Réf. Sonepar

00255252216

Réf. Fournisseur

100120K

Marque

Kaufel

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

380 lm

système de contrôle:

surveillance centralisée

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.7 W

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

ballast électronique

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6000...6000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.4

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

16 mm

longueur:

100 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

8

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

Bloc ambiance BrioSpot Encastré /BAES - Led - Adressable SATI - Blc - NF AEAS & ENV

Les Atouts de la gamme:

BrioSpot R - Avec son enjoliveur ultra plat, son design épuré et son module électronique encastré (diam. 67 mm), BrioSpot R est une solution moderne et personnalisable garantissant une intégration harmonieuse dans tout environnement architectural : restaurants, musées, hôtels, bureaux..

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.