Kaufel - BrioSpot Encastré /BAES - Ambiance - Led - Autotest. SATI - Blc - NF AEAS & ENV. - 100119K

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - BrioSpot Encastré /BAES - Ambiance - Led - Autotest. SATI - Blc - NF AEAS & ENV.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 380 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - encastré

  • indice de protection (IP) - IP43

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022522150

Réf. Sonepar

00255252215

Réf. Fournisseur

100119K

Réf. Commerciale

Kaufel

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

380 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

encastré

indice de protection (IP):

IP43

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.7 W

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

ballast électronique

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6000...6000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.4

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

16 mm

longueur:

100 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

8

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

BrioSpot Encastré /BAES - Ambiance - Led - Autotest. SATI - Blc - NF AEAS & ENV.

Les Atouts de la gamme:

BrioSpot R - la gamme encastré

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.