Kaufel - BrioSpot Encastré / Cylindre pour BriospotR BAES ambiance - 100604K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 56 mm
longueur - 56 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BrioSpot R
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022444377
Réf. Sonepar
00255244437
Réf. Fournisseur
100604K
Réf. Commerciale
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
56 mm
longueur:
56 mm
hauteur:
45 mm
diamètre:
60 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
Les Atouts de la gamme:
BrioSpot R - la gamme encastré