Kaufel - BrioSpot Encastré / Enjoliveur Blanc - 100605K

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - BrioSpot Encastré / Enjoliveur Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 100 mm

  • longueur - 100 mm

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022522082

Réf. Sonepar

00255252208

Réf. Fournisseur

100605K

Marque

Kaufel

largeur:

100 mm

longueur:

100 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

BrioSpot Encastré / Enjoliveur Blanc

Les Atouts de la gamme:

BrioSpot R - Avec son enjoliveur ultra plat, son design épuré et son module électronique encastré (diam. 67 mm), BrioSpot R est une solution moderne et personnalisable garantissant une intégration harmonieuse dans tout environnement architectural : restaurants, musées, hôtels, bureaux..

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.