Kaufel - BrioSpot Encastré / Enjoliveur Noir - 100606K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 100 mm
longueur - 100 mm
accessoire - Non
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022522099
Réf. Sonepar
00255252209
Réf. Fournisseur
100606K
Marque
Kaufel
largeur:
100 mm
longueur:
100 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
BrioSpot Encastré / Enjoliveur Noir
Les Atouts de la gamme:
BrioSpot R - Avec son enjoliveur ultra plat, son design épuré et son module électronique encastré (diam. 67 mm), BrioSpot R est une solution moderne et personnalisable garantissant une intégration harmonieuse dans tout environnement architectural : restaurants, musées, hôtels, bureaux..
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
BrioSpot R - Avec son enjoliveur ultra plat, son design épuré et son module électronique encastré (diam. 67 mm), BrioSpot R est une solution moderne et personnalisable garantissant une intégration harmonieuse dans tout environnement architectural : restaurants, musées, hôtels, bureaux..
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


