Kaufel - BrioSpot Encastré / Kit de sécurité pour fixation faux plafond + Filin - 652008-KAUFEL


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
largeur - 80 mm
longueur - 100 mm
hauteur - 10 mm
accessoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BrioSpot R
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363606697
Réf. Sonepar
00255000178
Réf. Fournisseur
652008-KAUFEL
Réf. Commerciale
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
largeur:
80 mm
longueur:
100 mm
hauteur:
10 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
Kit de sécurité pour fixation faux plafond - Filin d'une longueur maximum d'1 mètre - Kit composé d'un filin de sécurité + d'un plot de fixation + 1 vis - Suivant norme NF C 15.100
Les Atouts de la gamme:
BrioSpot R - la gamme encastré
Les Atouts de la gamme:
BrioSpot R - la gamme encastré