Kaufel - BrioSpot Saillie /BAES BAEH ET - Led - Adress. SATI - Blc - NF AEAS & ENV. - V+ - 100218K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle - surveillance centralisée
mode de pose - montage en saillie (mur)
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BrioSpot S
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5415022521863
Réf. Sonepar
00255252186
Réf. Fournisseur
100218K
Marque
Kaufel
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
système de contrôle:
surveillance centralisée
mode de pose:
montage en saillie (mur)
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
0.45 W
type de pictogramme:
autre
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
autre
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
ballast électronique
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
6000...6000 K
facteur de puissance (cos phi):
0.4
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
178 mm
hauteur/profondeur:
55 mm
longueur:
272 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
8
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de la gamme:
BrioSpot S - la gamme saillie, Modernisé par ses courbes élégantes et son homogénéité de diffusion lumineuse LED, BrioSpot S s’intègre discrètement et idéalement dans les environnements les plus modernes.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


