Kaufel - BrioSpot Saillie /BAES - Evac. Etanche - Led - Auto SATI Blc - NF AEAS & ENV. V+ - 100215K

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - BrioSpot Saillie /BAES - Evac. Etanche - Led - Auto SATI Blc - NF AEAS & ENV. V+

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)

  • flux lumineux utile - 45 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022521832

Réf. Sonepar

00255252183

Réf. Fournisseur

100215K

Réf. Commerciale

Kaufel

fonction:

éclairage d'ambiance (anti-panique)

flux lumineux utile:

45 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

0.45 W

type de pictogramme:

autre

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

autre

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

ballast électronique

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6000...6000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.4

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

178 mm

hauteur/profondeur:

55 mm

longueur:

272 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

8

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

BrioSpot Saillie /BAES - Evac. Etanche - Led - Auto SATI Blc - NF AEAS & ENV. V+

Les Atouts de la gamme:

BrioSpot S - la gamme saillie

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.