Kaufel - BrioSpot Saillie /LSC - Ambi. - Led - Multi-tension - Noir NF AEAS & ENV. - 103233K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 400 lm
système de contrôle - touche de contrôle
mode de pose - montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP) - IP42
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BrioSpot S
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022522877
Réf. Sonepar
00255252287
Réf. Fournisseur
103233K
Réf. Commerciale
Kaufel
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
400 lm
système de contrôle:
touche de contrôle
mode de pose:
montage en saillie (plafond)
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
puissance du système:
6.5 W
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
noir
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
48...48 V
appareillage:
ballast électronique
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
régulation constante du flux lumineux:
Oui
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
flux lumineux en mode veille:
400 lm
température de couleur:
6000...6000 K
facteur de puissance (cos phi):
0.4
largeur:
120 mm
hauteur/profondeur:
40 mm
longueur:
120 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
8
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de la gamme:
BrioSpot S - la gamme saillie
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.