Kaufel - BrioSpot Saillie /LSC - Ambiance conv. - Led - 48 à 230V - Blanc - NF AEAS - 103227K

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - BrioSpot Saillie /LSC - Ambiance conv. - Led - 48 à 230V - Blanc - NF AEAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • mode de pose - montage en saillie (plafond)

  • indice de protection (IP) - IP42

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022521955

Réf. Sonepar

00255252195

Réf. Fournisseur

103227K

Marque

Kaufel

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

400 lm

système de contrôle:

touche de contrôle

mode de pose:

montage en saillie (plafond)

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance du système:

6.5 W

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

ballast électronique

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Oui

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...-20 °C

flux lumineux en mode veille:

400 lm

température de couleur:

6000...6000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.4

largeur:

120 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

longueur:

120 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

8

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

Bloc ambiance BrioSpot Saillie /LSC - Ambiance conv. - Led - 48 à 230V - Blanc - NF AEAS - bloc carré 166mm x 166mm IP42 et IK04

Les Atouts de la gamme:

BrioSpot S - la gamme saillie, Modernisé par ses courbes élégantes et son homogénéité de diffusion lumineuse LED, BrioSpot S s’intègre discrètement et idéalement dans les environnements les plus modernes.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.