Kaufel - BSL+/ Balise au Sol Lumineux - Luminaire évacuation étanche conventionnel - LED - 422010-KAUFEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - touche de contrôle
mode de pose - encastré
indice de protection (IP) - IP68
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022505955
Réf. Sonepar
00255000170
Réf. Fournisseur
422010-KAUFEL
Marque
Kaufel
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
touche de contrôle
mode de pose:
encastré
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
0.7 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
quadrilatéral
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
autre
nombre de têtes de luminaire:
1
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
48...48 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
lentille focale
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-20...-20 °C
flux lumineux en mode veille:
45 lm
température de couleur:
6000...6000 K
facteur de puissance (cos phi):
0.4
distance de visibilité du pictogramme:
7 m
largeur:
150 mm
hauteur/profondeur:
21 mm
longueur:
144 mm
diamètre externe:
150 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
type de connexion:
câble de connexion avec fiches principales (2P+E)
Les Atouts de l'article:
Balise de sol 100% Inox 316L, qui peut être installé en environnement salon. Elle propose un éclairage à 360 degrés et peut être installé tous les 15 métres
Les Atouts de la gamme:
Sécurité et fiabilité pour vos parkingsLa balise de sol BSL+ est performante. Disposant d’un design extra plat (21mm), elle présente une grande robustesse grâce à son corps en inox 316L. Offrant une visibilité à 360 degrés par l’intermédiaire de 4 fenêtres éclairantes en polycarbonate (45lm). Facile à installer et flexible, une seule référence pour une alimentation multi-tension (48Vcc à 230Vca). La BSL+ est une solution économique basée sur une technologie LED à basse consommation.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


