Kaufel - DUOCOMPACT/ BAES Bloc à phares étanche 3000L A COM - SATI - 227510


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 2200 lm
système de contrôle - surveillance centralisée
mode de pose - montage en saillie (mur)
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DuoCompact
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022503722
Réf. Sonepar
00255250372
Réf. Fournisseur
227510
Réf. Commerciale
Kaufel
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
2200 lm
système de contrôle:
surveillance centralisée
mode de pose:
montage en saillie (mur)
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
3 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiCd
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
nombre de têtes de luminaire:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
sans verrine
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
6000...6000 K
facteur de puissance (cos phi):
0.4
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
140 mm
hauteur/profondeur:
274 mm
longueur:
132 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de la gamme:
Petit et puissantLa gamme DuoCompact brille par sa facilité d’installation. Facile à transporter et à stocker du fait de son faible encombrement. Une maintenance réduite grâce à la technologie LED. Son flux lumineux de 2200lm orientables en fait l’un des meilleurs blocs à phares de sa categorie.