Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Kaufel - DUOCOMPACT/ BAES Bloc à phares étanche 3000L A - SATI - 226510

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - DUOCOMPACT/ BAES Bloc à phares étanche 3000L A - SATI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5415022503715

Réf. Sonepar

00255250371

Réf. Fournisseur

226510

Réf. Commerciale

Kaufel

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

2200 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

3 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

nombre de têtes de luminaire:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

sans verrine

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6000...6000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.4

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

140 mm

hauteur/profondeur:

274 mm

longueur:

132 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

Bloc à phares étanche Compact SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES - LED témoin - 2200lm/1h - NP - IP65 IK08 - Conso 3W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 250x280x132 - Classe II - Garantie 3 ans

Les Atouts de la gamme:

Petit et puissantLa gamme DuoCompact brille par sa facilité d’installation. Facile à transporter et à stocker du fait de son faible encombrement. Une maintenance réduite grâce à la technologie LED. Son flux lumineux de 2200lm orientables en fait l’un des meilleurs blocs à phares de sa categorie.