Kaufel - DUOPHARE/ LSC Lumin.à phares étanche - 100% LED - 230Vac - NF AEAS - 432410

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - DUOPHARE/ LSC Lumin.à phares étanche - 100% LED - 230Vac - NF AEAS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 2200 lm

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5415022200577

Réf. Sonepar

00255220057

Réf. Fournisseur

432410

Réf. Commerciale

Kaufel

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

2200 lm

système de contrôle:

touche de contrôle

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance du système:

50 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Oui

avec interrupteur à distance:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

2

nombre de têtes de luminaire:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

noir

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

diffuseur

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...-30 °C

flux lumineux en mode veille:

2200 lm

température de couleur:

6000...6000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

110 mm

hauteur/profondeur:

290 mm

longueur:

110 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

8

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

Luminaire à phares étanche - TOUT LED - 230Vac - NF AEAS - LSC - Conso < 60VA - 2200lm - IP55 IK08 - Durée de vie des LED 30 000h - Dimensions en mm (Lxlxh) : 340x300X110 - Classe II - Garantie 1 an - Enveloppe 960° C

Les Atouts de la gamme:

La gamme Duophare propose une puissance industrielle en toute discrétion. Son enveloppe de couleur noire en fait un expert du camouflage dans son environnement de prédilection, les salles de spectacles. Ce luminaire sur source centrale propose un flux lumineux de 2200 lumen pour une consommation contenue grâce à ses deux phares LED orientables.