Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Kaufel - INDULUX / Bloc tube ambiance inox316L SATI 100% LED - BAES - 101121K

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - INDULUX / Bloc tube ambiance inox316L SATI 100% LED - BAES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 400 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022493573

Réf. Sonepar

00255249357

Réf. Fournisseur

101121K

Réf. Commerciale

Kaufel

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

400 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

temps d'opération nominal:

1...1 h

puissance du système:

1.9 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiMh

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

3

nombre de têtes de luminaire:

0

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

flux lumineux en mode veille:

200 lm

température de couleur:

6000...6000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.5

largeur:

114 mm

hauteur/profondeur:

114 mm

longueur:

398 mm

diamètre externe:

108 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

6

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

INDULUX / Bloc tube ambiance inox316L SATI 100% LED - BAES

Les Atouts de l'article:

Bloc ambiance étanche cylindrique Autotestable SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES - LED témoin circulaire - 400lm - NP - IP68 IK10 - Conso <1,9W - Equipé de 1 x PE - Dimensions en mm (LxlxØ) : 398x120x108 - Enveloppe Inox 316L / Polycarbonate - Adapté pour utilisation en MILIEU MARIN

Les Atouts de la gamme:

Conciliez esthétique et exigences industrielles Robuste pour les environnements industriels, son design s'adapte harmonieusement aux bâtiments tertiaires. Indulux, solution en acier inoxydable résiste à la poussière et à l'eau, même dans les conditions extrêmes. Son ouverture coulissante facilite l'installation et la maintenance. Son éclairage LED performant mettra en valeur tout type d'établissement où la sécurité est le maître mot. Indulux est disponible en BAES et LSC (fonctions évacuation et ambiance).