Kaufel - INDULUX/Jeu de pictogrammes évac. - 102701K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 203 mm
largeur - 1 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5415022449389
Réf. Sonepar
00255000108
Réf. Fournisseur
102701K
Marque
Kaufel
longueur:
203 mm
largeur:
1 mm
Lot de 3 étiquettes réglementaires "Running man + flèche" - Etiquettes conforme à la norme NF Affichage - Dimensions en mm (Lxl) : 200x100 - Pour enveloppeIndulux
Les Atouts de la gamme:
Conciliez esthétique et exigences industrielles Robuste pour les environnements industriels, son design s'adapte harmonieusement aux bâtiments tertiaires. Indulux, solution en acier inoxydable résiste à la poussière et à l'eau, même dans les conditions extrêmes. Son ouverture coulissante facilite l'installation et la maintenance. Son éclairage LED performant mettra en valeur tout type d'établissement où la sécurité est le maître mot. Indulux est disponible en BAES et LSC (fonctions évacuation et ambiance).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Conciliez esthétique et exigences industrielles Robuste pour les environnements industriels, son design s'adapte harmonieusement aux bâtiments tertiaires. Indulux, solution en acier inoxydable résiste à la poussière et à l'eau, même dans les conditions extrêmes. Son ouverture coulissante facilite l'installation et la maintenance. Son éclairage LED performant mettra en valeur tout type d'établissement où la sécurité est le maître mot. Indulux est disponible en BAES et LSC (fonctions évacuation et ambiance).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


