Kaufel - INDULUX / Luminaire tube ambiance inox316L conventionnel 100% LED - 48V - LSC - 101224K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 350 lm
système de contrôle - touche de contrôle
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5415022493610
Réf. Sonepar
00255249361
Réf. Fournisseur
101224K
Marque
Kaufel
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
350 lm
système de contrôle:
touche de contrôle
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
5 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
3
nombre de têtes de luminaire:
0
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...-30 °C
flux lumineux en mode veille:
350 lm
température de couleur:
6000...6000 K
largeur:
114 mm
hauteur/profondeur:
114 mm
longueur:
398 mm
diamètre externe:
108 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
6
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Luminaire ambiance étanche cylindrique Conventionnel - 100% LED - 48VCC - NF AEAS - LSC - 400lm - P - IP68 IK10 - Conso <5W - Equipé de 1 x PE - 960°C - Dimensions en mm (LxlxØ) : 398x120x108 - Enveloppe Inox 316L / Polycarbonate - Adapté pour utilisation en MILIEU MARIN
Les Atouts de la gamme:
Conciliez esthétique et exigences industrielles Robuste pour les environnements industriels, son design s'adapte harmonieusement aux bâtiments tertiaires. Indulux, solution en acier inoxydable résiste à la poussière et à l'eau, même dans les conditions extrêmes. Son ouverture coulissante facilite l'installation et la maintenance. Son éclairage LED performant mettra en valeur tout type d'établissement où la sécurité est le maître mot. Indulux est disponible en BAES et LSC (fonctions évacuation et ambiance).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


