Kaufel - INDULUX / Luminaire tube évacuation inox316L adressable 100% LED - 48V - LSC - 101216K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile - 200 lm
système de contrôle - surveillance centralisée
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5415022493634
Réf. Sonepar
00255249363
Réf. Fournisseur
101216K
Réf. Commerciale
Kaufel
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
200 lm
système de contrôle:
surveillance centralisée
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
5 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Non
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
3
nombre de têtes de luminaire:
0
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
48...48 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...-30 °C
flux lumineux en mode veille:
200 lm
température de couleur:
6000...6000 K
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
114 mm
hauteur/profondeur:
114 mm
longueur:
398 mm
diamètre externe:
108 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
6
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre
Les Atouts de l'article:
Luminaire évacuation étanche cylindrique Adressable - 100% LED - 48VCC - NF AEAS - LSC - 200lm - P - IP68 IK10 - Conso <5W - Equipé de 1 x PE - 960°C - Dimensions en mm (LxlxØ) : 398x120x108 - Enveloppe Inox 316L / Polycarbonate - Livré avec 3 étiquettes réglementaires - Adapté pour utilisation en MILIEU MARIN
Les Atouts de la gamme:
Conciliez esthétique et exigences industrielles Robuste pour les environnements industriels, son design s'adapte harmonieusement aux bâtiments tertiaires. Indulux, solution en acier inoxydable résiste à la poussière et à l'eau, même dans les conditions extrêmes. Son ouverture coulissante facilite l'installation et la maintenance. Son éclairage LED performant mettra en valeur tout type d'établissement où la sécurité est le maître mot. Indulux est disponible en BAES et LSC (fonctions évacuation et ambiance).