Kaufel - Lot de 10 Vis anti-vandale pour Vasque - Pour enveloppe PrimEvo - Certifie IK10 - 671510-KAUFEL

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - Lot de 10 Vis anti-vandale pour Vasque - Pour enveloppe PrimEvo - Certifie IK10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - bague à vis

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • longueur - 8 mm

  • diamètre - 2.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5414363195948

Réf. Sonepar

00255319594

Réf. Fournisseur

671510-KAUFEL

Réf. Commerciale

Kaufel

type d'accessoire/pièce détachée:

bague à vis

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

longueur:

8 mm

diamètre:

2.5 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

Lot de 10 Vis anti-vandale pour Vasque - Pour enveloppe PRIMO+/PRIMO3/PrimEvo - Certifie IK10 enveloppe PRIMO3 en version non étanch e (IP42)

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….