Kaufel - Lot de 10 Vis IK 10 pour Vasque - Pour enveloppePrimo3 (ET) - 671310K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - bague à vis
matériau - acier inoxydable (inox)
couleur - acier inoxydable (inox)
longueur - 8 mm
diamètre - 2.5 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5415022311679
Réf. Sonepar
00255000072
Réf. Fournisseur
671310K
Réf. Commerciale
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée:
bague à vis
matériau:
acier inoxydable (inox)
couleur:
acier inoxydable (inox)
longueur:
8 mm
diamètre:
2.5 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
Les Atouts de la gamme:
Une gamme complète et facile à installerLa gamme Primo3 est la plus large de notre catalogue, disposant de nombreuses fonctionnalités et possibilités de montage. Une gamme donc robuste et complète.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité