Kaufel - Porte-étiquettes PrimEvo/Primo3 COUGNAUD - 662304K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
couleur - autre
largeur - 193 mm
longueur - 198 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022307863
Réf. Sonepar
00255230786
Réf. Fournisseur
662304K
Marque
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
couleur:
autre
largeur:
193 mm
longueur:
198 mm
hauteur:
290 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
Porte-étiquette avec tige-crochet de fixation - Pour enveloppe PrimEvo (ET) / PRIMO3 (ET)
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


