Kaufel - PRIMEVO/Platine encast. 100% - Dim. encas. 240 x 115 x 75 mm - 642202

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - PRIMEVO/Platine encast. 100% - Dim. encas. 240 x 115 x 75 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 41 mm

  • longueur - 267 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

5414363192428

Réf. Sonepar

00255642202

Réf. Fournisseur

642202

Réf. Commerciale

Kaufel

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

41 mm

longueur:

267 mm

hauteur:

140 mm

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Platine encastrement 100% - Dimensions encas. 240 x 115 x 75 mm - Pour enveloppe PrimEvo (ET) - Dimensions en mm (Lxlxh) : 240x115x75 - Pour pose plafond/murale

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….