Kaufel - PRIMEVO/Platine encast. 50% - Dim. encas. 220 x 100 x 35 mm - 642102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 125 mm
longueur - 265 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires BAES & LSC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5414363191216
Réf. Sonepar
00255642102
Réf. Fournisseur
642102
Réf. Commerciale
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
125 mm
longueur:
265 mm
hauteur:
97 mm
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….