Kaufel - PrimEvo/ Porte-étiquette livré avec 3 étiquettes règlementaires - 663325

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 5 mm
longueur - 240 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Accessoires BAES & LSC
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5414363452775
Réf. Sonepar
00255663325
Réf. Fournisseur
663325
Marque
Kaufel
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
5 mm
longueur:
240 mm
hauteur:
165 mm
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Livré avec 3 etiquettes (flèche gauche/droite, bas & sortie de secours) - Pour enveloppe PrimEvo (ET) - Dimensions en mm (Lxlxh) : 243x169x6 - Pour pose plafond/murale
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


