Kaufel - PRIMO3/Bloc évac. étanche adress. SATI - 100% LED - NF AEAS - BAES + DBR - 280221K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - auto-test automatique
mode de pose - en saillie et encastré
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5415022263237
Réf. Sonepar
00255000053
Réf. Fournisseur
280221K
Marque
Kaufel
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
auto-test automatique
mode de pose:
en saillie et encastré
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
temps d'opération nominal:
1...1 h
puissance du système:
0.7 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
alimentation de secours:
autonome (batterie individuelle)
type de batterie:
NiCd
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
nombre de têtes de luminaire:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
0...0 °C
flux lumineux en mode veille:
3 lm
température de couleur:
6000...6000 K
facteur de puissance (cos phi):
0.4
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
61 mm
hauteur/profondeur:
112 mm
longueur:
66 mm
largeur d'encastrement:
125 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm
longueur d’encastrement:
265 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Bloc évacuation étanche SATI - TOUT LED - NF AEAS - BAES + Fonction DBR - LED témoin - 45lm/1h - NP - IP65 IK10 - Conso <0.7W - Signalisation Sortie/Locaux PMR - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - DBR : Dispositif Balisage Renforcé (80Lm) - Garantie 3 ans - Livré avec ses 3 étiquettes réglementaires, modulables et clippables
Les Atouts de la gamme:
Une gamme complète et facile à installerLa gamme Primo3 est la plus large de notre catalogue, disposant de nombreuses fonctionnalités et possibilités de montage. Une gamme donc robuste et complète.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité