Kaufel - PRIMO3/Bloc habitation SATI -100% LEDS - NF AEAS & ENV. - 246421K

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - PRIMO3/Bloc habitation SATI -100% LEDS - NF AEAS & ENV.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 8 lm

  • système de contrôle - auto-test automatique

  • mode de pose - montage en saillie (mur)

  • indice de protection (IP) - IP42

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022263114

Réf. Sonepar

00255000048

Réf. Fournisseur

246421K

Réf. Commerciale

Kaufel

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

8 lm

système de contrôle:

auto-test automatique

mode de pose:

montage en saillie (mur)

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

temps d'opération nominal:

5...5 h

puissance du système:

0.5 W

type de pictogramme:

feuillet/plaque inséré(e)

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Oui

avec télécommande:

Oui

alimentation de secours:

autonome (batterie individuelle)

type de batterie:

NiCd

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

sans

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...0 °C

flux lumineux en mode veille:

3 lm

température de couleur:

6000...6000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.4

distance de visibilité du pictogramme:

15 m

largeur:

61 mm

hauteur/profondeur:

112 mm

longueur:

66 mm

largeur d'encastrement:

125 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

longueur d’encastrement:

265 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

Bloc habitation SATI - TOUT LED - NF AEAS & ENVIRONNEMENT - BAEH - LED témoin - 8lm/5h - NP - IP42 IK07/10(avec vis) - Conso 0.5W - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - même patère PRIMO+ - Garantie 3 ans - Eligible aux C.E.E.

Les Atouts de la gamme:

Une gamme complète et facile à installerLa gamme Primo3 est la plus large de notre catalogue, disposant de nombreuses fonctionnalités et possibilités de montage. Une gamme donc robuste et complète.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité