Kaufel - PRIMO3/Etiquette PMR EAS et flèche - 660228K

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - PRIMO3/Etiquette PMR EAS et flèche

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 200 mm

  • largeur - 100 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

5415022263428

Réf. Sonepar

00255226342

Réf. Fournisseur

660228K

Marque

Kaufel

longueur:

200 mm

largeur:

100 mm

PRIMO3/Etiquette PMR EAS et flèche

Les Atouts de l'article:

Lot de 2 étiquettes réglementaires, modulables et clippables -> PMR->EASet flèche- Indication vers Espace d'Attente Sécurisée (E.A.S.) - Personne à Mobilité Réduite (P.M.R.) - Dimensions en mm (Lxl) : 2 x (100x100) - Pour enveloppe PRIMO3 (ET)

Les Atouts de la gamme:

Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.