Kaufel - PRIMO3/étiquettes modulaires running man et flèche (nouvelle réglementation) - 663330K


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 203 mm
largeur - 102 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires BAES & LSC
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5415022263374
Réf. Sonepar
00255000071
Réf. Fournisseur
663330K
Réf. Commerciale
Kaufel
longueur:
203 mm
largeur:
102 mm
Lot de 2 étiquettes réglementaires, modulables et clippables -> "Running man" et "flèche" - Pour enveloppe PRIMO3 (ET) - Dimensions en mm (Lxl) : 200x100
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme d'accessoire BAES & LSC regroupe l'ensemble des références communes de nos blocs et luminaires. Platine encastrable, porte drapeau, grille IK10….