Kaufel - PRIMO3/LSC ambiance étanche 100% LED - 950lm -48Vcc - NF AEAS - LSC - 442226K

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - PRIMO3/LSC ambiance étanche 100% LED - 950lm -48Vcc - NF AEAS - LSC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 950 lm

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022495454

Réf. Sonepar

00255249545

Réf. Fournisseur

442226K

Réf. Commerciale

Kaufel

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

950 lm

système de contrôle:

touche de contrôle

mode de pose:

montage en saillie (mur/plafond)

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

puissance du système:

11 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

48...48 V

appareillage:

driver LED courant constant

élément de distribution de lumière:

réflecteur

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...-30 °C

flux lumineux en mode veille:

950 lm

température de couleur:

6000...6000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.4

largeur:

61 mm

hauteur/profondeur:

112 mm

longueur:

66 mm

largeur d'encastrement:

125 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

50 mm

longueur d’encastrement:

265 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

4

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

raccordement à vis

Luminaire ambiance étanche conventionnel - 100% LED - 48Vcc - Conso : 11W - 950lm - IP65 IK10 - NF AEAS & ENVIRONNEMENT - 960°C - Forte puissance lumineuse - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - Garantie 1 an

Les Atouts de la gamme:

Une gamme complète et facile à installerLa gamme Primo3 est la plus large de notre catalogue, disposant de nombreuses fonctionnalités et possibilités de montage. Une gamme donc robuste et complète.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité