Kaufel - PRIMO3/LSC évac. étanche 100% LED - 230Vac - NF AEAS & ENV. LSC - 442605K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile - 45 lm
système de contrôle - touche de contrôle
mode de pose - montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
5415022263305
Réf. Sonepar
00255000059
Réf. Fournisseur
442605K
Marque
Kaufel
fonction:
éclairage d'ambiance (anti-panique)
flux lumineux utile:
45 lm
système de contrôle:
touche de contrôle
mode de pose:
montage en saillie (mur/plafond)
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
puissance du système:
1.2 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Oui
avec interrupteur à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
réflecteur
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...-30 °C
flux lumineux en mode veille:
45 lm
température de couleur:
6000...6000 K
facteur de puissance (cos phi):
0.4
distance de visibilité du pictogramme:
15 m
largeur:
61 mm
hauteur/profondeur:
112 mm
longueur:
66 mm
largeur d'encastrement:
125 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
50 mm
longueur d’encastrement:
265 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
4
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
raccordement à vis
Les Atouts de l'article:
Luminaire évacuation étanche conventionnel - 100% LED - 230Vac - Conso : 1,2VA - 45lm - IP65 IK10 - NF AEAS & ENVIRONNEMENT - 960°C - Dimensions en mm (Lxlxh) : 237x115x66 - Garantie 1 an - Livré avec ses 2 étiquettes réglementaires, modulables et clippables
Les Atouts de la gamme:
Une gamme complète et facile à installerLa gamme Primo3 est la plus large de notre catalogue, disposant de nombreuses fonctionnalités et possibilités de montage. Une gamme donc robuste et complète.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


