Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Kaufel - PRIMO3/Plaque de rénovation sous patère - Dim.: 450x200mm - 642001K

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - PRIMO3/Plaque de rénovation sous patère - Dim.: 450x200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 5 mm

  • longueur - 450 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022369014

Réf. Sonepar

00255236901

Réf. Fournisseur

642001K

Réf. Commerciale

Kaufel

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

5 mm

longueur:

450 mm

hauteur:

200 mm

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

PRIMO3/Plaque de rénovation sous patère - Dim.: 450x200mm

Les Atouts de la gamme:

Une gamme complète et facile à installerLa gamme Primo3 est la plus large de notre catalogue, disposant de nombreuses fonctionnalités et possibilités de montage. Une gamme donc robuste et complète.Certifié NF Environnement démarche volontaire garantissant l'atteinte d'exigences de recyclabilité, de réparabilité et de durabilité