Kaufel - Réglette ambiance conventionnel - 100% LED - 230 VCA - Conso : 18VA - 481119


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - éclairage d'évacuation
flux lumineux utile - 1200 lm
système de contrôle - touche de contrôle
mode de pose - suspendu
indice de protection (IP) - IP42
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5415022475180
Réf. Sonepar
00255247518
Réf. Fournisseur
481119
Réf. Commerciale
Kaufel
fonction:
éclairage d'évacuation
flux lumineux utile:
1200 lm
système de contrôle:
touche de contrôle
mode de pose:
suspendu
indice de protection (IP):
IP42
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
puissance du système:
18 W
type de pictogramme:
autocollant
visibilité du pictogramme:
d’un seul côté
pictogramme inclus:
Non
avec interrupteur à distance:
Non
avec télécommande:
Oui
alimentation de secours:
centralisé (source centrale)
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
0
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
blanc
matériau de la verrine:
sans verrine
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
ballast électronique
appareil de commande échangeable:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-30...-30 °C
flux lumineux en mode veille:
1200 lm
température de couleur:
6000...6000 K
facteur de puissance (cos phi):
0.4
largeur:
75 mm
hauteur/profondeur:
60 mm
longueur:
65 mm
diamètre externe:
145 mm
type de câblage:
convient pour câblage traversant
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
1.5 mm²
type de connexion:
autre