Kaufel - Réglette ambiance conventionnel - 100% LED - 48 VCC - Conso : 16W - 481120

EMERGI-LITE SOLUTIONS FR
CopieCopie
Kaufel - Réglette ambiance conventionnel - 100% LED - 48 VCC - Conso : 16W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - éclairage d'évacuation

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • système de contrôle - touche de contrôle

  • mode de pose - montage en saillie (plafond)

  • indice de protection (IP) - IP42

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022490213

Réf. Sonepar

00255249021

Réf. Fournisseur

481120

Marque

Kaufel

fonction:

éclairage d'évacuation

flux lumineux utile:

1200 lm

système de contrôle:

touche de contrôle

mode de pose:

montage en saillie (plafond)

indice de protection (IP):

IP42

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

puissance du système:

16 W

type de pictogramme:

autocollant

visibilité du pictogramme:

d’un seul côté

pictogramme inclus:

Non

avec interrupteur à distance:

Non

avec télécommande:

Non

alimentation de secours:

centralisé (source centrale)

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

nombre de têtes de luminaire:

0

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

sans verrine

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

48...48 V

appareillage:

ballast électronique

appareil de commande échangeable:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...-30 °C

flux lumineux en mode veille:

1200 lm

température de couleur:

6000...6000 K

facteur de puissance (cos phi):

0.4

largeur:

75 mm

hauteur/profondeur:

60 mm

longueur:

65 mm

diamètre externe:

145 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

3

section de conducteur:

1.5 mm²

type de connexion:

autre

Réglette ambiance conventionnel - 100% LED - 48 VCC - Conso : 16W - 1200 lm P/NP - IP42 IK 04 - NF AEAS - Dimensions en mm (Lxlxh) : 635,50x65x73 - Classe I - Equipé de 80 LED - Métal (corps) - Polycarbonate (vasque) - Garantie 1 an

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.